{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 216 mm | |
⌀ găurii | 30 mm | |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 mm | |
recomandat pentru material | Lemn | |
Număr de dinţi | 60 | |
Lăţime de tăiere B | 2,8 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 584055 216 | |
EAN / GTIN | 4045197220813 | |
Număr producător | 584055 216 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă fin, ⌀ disc D: 216mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
74,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ foii D | 216 mm | 400 mm | 250 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ găurii | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Lăţime de tăiere B | 2,8 mm | 3,5 mm | 3,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/10/60 şi 2/11/63 şi 2/12/64 şi 2/7/42 mm | |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |