• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu, ⌀ disc D: 400mm

Cod articol.: 584035 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru cerc șurub, 1 42
Diametru cerc șurub, 2 46
Diametru cerc șurub, 3 60
Număr găuri, 1 2
Număr găuri, 2 2
Număr găuri, 3 2
Diametru gaură de antrenare, 1 7
Diametru gaură de antrenare, 2 9
Diametru gaură de antrenare, 3 10
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului UW
Diametru tăiş Dc 400 mm
Diametru gaură de montare D3 30 mm
Lăţime de tăiere B 3,5 mm
Formă dinţi Wz
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 60
Număr de diametre ale cercului de șuruburi 3
Index cerc șurub 1; 2; 3
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 584035 400
EAN / GTIN 4045197220806
Număr producător 584035 400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, pendulare, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci.
Tip UW pentru materiale de planşeu, furniruit sau cu strat de acoperire din plastic pe o singură parte, placaj în pachete longitudinale, hârtie dură şi ţesătură dură.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.