{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 22 mm | |
Înălţime h | 5 mm | |
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Serie | 731/10 | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 1-8 | |
EAN / GTIN | 4018754033805 | |
Număr producător | 58211008 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de cheie fixă ataşabil, Tip deschidere a cheii: 1-8mm
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
39,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 22 mm | 22 mm |
Înălţime h | 5 mm | 5,7 mm |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil | Cap de cheie fixă ataşabil |