Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 25 mm, Filet M × L: M12X136

Cod articol: 301366 M12X136
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
Suport ⌀ d = 25 mm
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 23 mm
⌀ găurii D1 12,5 mm
Lungimea totală Lges 136 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Număr producător 301366 M12X136

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.