Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 25 mm, Filet M × L: M12X216

Cod articol.: 301366 M12X216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0250 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 25 mm
Lungimea cozii 56 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă 216 mm
Diametru exterior pe partea sculei 22,5 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Filet M12
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală 216 mm
Înălţimea totală 25 mm
Lăţimea totală 25 mm
Cu filet ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material carbură
Greutate 1,35 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301366 M12X216
EAN / GTIN 4045197770912
Număr producător 301366 M12X216
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.