{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 56 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă | 176 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 22,5 mm | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Filet | M12 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală | 176 mm | |
| Înălţimea totală | 25 mm | |
| Lăţimea totală | 25 mm | |
| Cu filet | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | carbură | |
| Greutate | 1,1 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301366 M12X176 | |
| EAN / GTIN | 4045197770905 | |
| Număr producător | 301366 M12X176 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |