Suport VDI, Bucşă elastică ER: 25

Cod articol: 319292 25
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Bucşă elastică ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior d1 30 mm
⌀ suportului de bază d2 52 mm
⌀ exterior d3 68 mm
l2 cu adaptor de schimb 64,5 mm
l2 cu bucşă elastică ER 36 mm
× cu adaptor de schimb 116 mm
x cu bucşă elastică ER 87 mm
Filet M M32×1,5
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Număr producător 319292 25

Descriere

Execuţie:

Sistem de schimbare rapidă a barelor pentru strunjire interioară.
Adaptoarele cu înlocuire rapidă Cod 319285; 319286; 319289 sunt fixate prin înşurubare direct în suport. Cea mai stabilă combinaţie, cu lungime activă minimă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu bare pentru strunjire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Foaie 2.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere cu filet exterior.

Notă:

Presetare de ex. prin GARANT Cod 354760 VG1 sau 355010 VGBASIC cu reducţie Cod 354773 (manşon Cod 313291 Ref. 25 cu reducţie suplimentară Cod 319426; 319428 fiecare cu Ref. 40/32).
Este posibilă şi strângerea directă a bucşelor elastice ER.