{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN 1073-2 (apsauga nuo radioaktyviųjų dalelių) | taip | |
EN 1149-5 (antistatinis) | taip | |
EN 14126-3 (nepraleidžia virusų) | taip | |
DIN 32781 (apsauga nuo pesticidų) | taip | |
Serija | Microgard® | |
Lytis | Unisex | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
Spalva | baltas | |
unisex dydis | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE kategorija | CE kategorija III, tipas 5/6 | |
mikro porėta plėvelė | taip | |
padidinta apsauga nuo dalelių ir drėgmės | taip | |
Vienkartinis kostiumas | taip | |
su gobtuvu | taip | |
Produkto rūšis | Nuo chemikalų saugantis kostiumas |
Produkto numeris | 098359 L | |
EAN / GTIN | 5013756000021 | |
Gamintojo numeris | WH20B-00111-04 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 2000, baltas, unisex dydis: L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 828 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | baltas | baltas |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės |
Norma | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
unisex dydis | L | L |
Serija | Microgard® | |
Produkto rūšis | Nuo chemikalų saugantis kostiumas | Nuo chemikalų saugantis kostiumas |
Lytis | Unisex | Unisex |