Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm, ⌀ da cabeça×comprimento da cabeça: 15X30

N.º do artigo: 553600 15X30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,95 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    9,12 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×comprimento da cabeça Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma cilíndrico
⌀ da cabeça 15 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
⌀ da haste 6 mm
material de suporte corpo em borracha elástica
n.º mínimo de rotações 25.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 36.000 r.p.m.
Tipo de produto Suporte para manga abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 553600 15X30
EAN/GTIN 4045197240170
Número do fabricante 553600 15X30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Corpo de borracha elástico com ranhura e haste de aço. Superfície de revestimento com lixação de superfície para uma melhor precisão de concentricidade.