{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de aperto | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| ⌀ exterior | 32 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 59 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 66 mm | |
| Alojamento | B10 polegada | |
| Peso | 0,218 kg | |
| Tipo de produto | Bucha sem chave |
| Número do artigo | 341760 7,4-10 | |
| EAN/GTIN | 8436004857098 | |
| Fabricante/responsável | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |