{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de aperto | 0,3 mm - 3 mm | |
| ⌀ exterior | 27 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 47 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 51 mm | |
| Alojamento | 3/8-24 polegada | |
| Peso | 0,13 kg | |
| Tipo de produto | Bucha sem chave |
| Número do artigo | 341760 3,2-3/8 | |
| EAN/GTIN | 8436004857104 | |
| Fabricante/responsável | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |