Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças, Acionamento: 6IP2

N.º do artigo: 239652 6IP2
Definir preço 10 Peça (3,59 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Acionamento Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de ferramentas 10 un.
Perfil de acionamento TORX PLUS®
Tamanho do acionamento 6IP2
Modelo de haste Vollgewinde
Índice conjunto
Tipo de produto parafuso não especificado
Tipo de rosca M
Comprimento total 5,5 mm
Índice 10 un.
Binário de aperto mín. recomendado 1,01 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 239652 6IP2
EAN/GTIN 4047109025509
Número do fabricante N00 57553
Fabricante/responsável Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia