{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Hycron® | |
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex | |
| Forma de ajuste | bom | |
| EN 388 | 4221X | |
| material de suporte | Algodão | |
| Revestimento | Nitrilo | |
| Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
| âmbito | Heavy Duty | |
| Comprimento | 246 mm | |
| Cor | azul | |
| Material do revestimento | Nitrilo | |
| Tamanho das luvas | 10 | |
| Peso | 57 g | |
| sem silicone | sim | |
| Utilização | reutilizável | |
| Sem DMF | não | |
| Sensibilidade tátil | moderado | |
| Boa aderência em molhado | bom | |
| Aderência com óleo | bom | |
| Proteção térmica | não disponível | |
| Capacidade de respiração | moderado | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
| Material | Nitrilo | |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |
| Número do artigo | 094430 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490498808 | |
| Número do fabricante | 27-607/10 | |
| Fabricante/responsável | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |