{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | nero | |
Denominazione originale prodotto | 5952 | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 5,5 N/mm | |
Elasticità | 300 % | |
Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 12 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083789 12X33 | |
EAN / GTIN | 4001895844904 | |
Codice del produttore | 7100211831 |