• Du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 inclus, nous sommes fermés. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Ruban adhésif VHB™, Noir, Largeur×longueur (mm×m): 12X33

Réf.: 083789 12X33
(CHF 2,83 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Delivery

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

USP1 VHB™
USP2 noir
Référence fabricant 5952
Type de ruban adhésif deux côtés
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 5,5 N/mm
Extensibilité 300 %
Matériau recouvrement Film PE siliconé
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 33 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 1,1 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083789 12X33
EAN / GTIN 4001895844904
Réf. fabricant 7100211831

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Le ruban adhésif 3M™ 5952 convient pour l'intérieur et l'extérieur. Il peut être collé facilement et rapidement et offre une longue durée de vie. Utilisez ce ruban adhésif VHB viscoélastique et performant sur les surfaces les plus diverses comme les revêtements par poudre.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.