Ferramenta universal de reparação de roscas, para ⌀ de rosca: 4-13

N.º do artigo: 082855 4-13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ de rosca 4 mm - 13 mm
Tipo de produto Ferramenta de reparação de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 082855 4-13
EAN/GTIN 4000896140718
Número do fabricante 842AG-1
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Ferramenta de reparação de roscas de uso universal para roscas exteriores.
  • Fixação rápida através de parafuso de ajuste.
  • Ajuste automático da lâmina a qualquer passo de rosca.
  • Para a reparação de roscas à direita e à esquerda (observar o sentido de rotação!).
  • Adequado para todos os tipos de roscas (medida do flanco 60°).