• Du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 inclus, nous sommes fermés. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Outil de reprise de filet universel, Pour ⌀ filetage: 4-13mm

Réf.: 082855 4-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ filetage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filetage 4 mm - 13 mm
Type de produit Réparation de filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082855 4-13
EAN / GTIN 4000896140718
Réf. fabricant 842AG-1

Description

Exécution:

Outil de reprise de filets universel pour filetages extérieurs.
  • Fixation rapide à l'aide d'une vis de réglage.
  • Réglage automatique de la lame au pas de filetage requis.
  • Pour la reprise de filets à droite et à gauche (respecter le sens de rotation!).
  • Pour tous les types de filets (cote de flanc 60°).