Univerzalni vrezovalnik navoja, za ⌀ navoja: 4-13mm

Št. art.: 082855 4-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ navoja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ navoja 4 mm - 13 mm
Vrsta izdelka Končno rezilo za navoj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082855 4-13
EAN/GTIN 4000896140718
Številka proizvajalca 842AG-1

Opis

Izvedba:

Univerzalni vrezovalnik navoja za ponovno vrezovanje zunanjega navoja.
  • Hitro fiksiranje s pomočjo vijaka za nastavljanje.
  • Samodejna nastavitev rezila glede na korak navoja.
  • Za ponovno vrezovanje levih in desnih navojev (upoštevajte smer vrtenja!).
  • Primeren za vse vrste navoja (kot vzpona 60°).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico