• Dal 23. Dicembre 2024 fino il 3. di Gennaio 2025 siamo chiusi. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Finitore universale per filettature, Per ⌀ Filettatura: 4-13mm

Codice art.: 082855 4-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ filettatura 4 mm - 13 mm
Tipo di prodotto Finitore per filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082855 4-13
EAN / GTIN 4000896140718
Codice del produttore 842AG-1

Descrizione

Esecuzione:

Finitore universale per filettature esterne.
  • Fissaggio rapido tramite vite di regolazione.
  • Regolazione automatica della lama su qualsiasi passo della filettatura.
  • Per la ripassatura di filettature destre e sinistre (rispettare il senso di rotazione!).
  • Per tutti i tipi di filettatura (fianco a 60°).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello