Universele draadnasnijder, Voor schroefdraad-⌀: 4-13mm

Artikelnummer: 082855 4-13
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel nee
Serie 842 AG
Artikelomschrijving producent 842AG-1
Draadsoort niet-gespecificeerde draad
Flankhoek 60 graden
Gewicht 140 g
Snijrichting neutraal
Bewerking schroefdraadbewerking buiten (EGA)
Producttype Snijplaat
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082855 4-13
EAN/GTIN 4000896140718
Nummer fabrikant 842AG-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken draadnasnijder voor buitendraad.
  • Snelle fixatie door middel van stelschroef.
  • Automatische instelling van het mes op elke draadspoed.
  • Voor het nasnijden van rechtse en linkse draad (let op de draairichting!).
  • Geschikt voor alle draadsoorten (60°-flankmaat).

Downloads en documenten