Univerzális menet utánvágó, Menet ⌀: 4-13mm

Cikkszám: 082855 4-13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet ⌀ 4 mm - 13 mm
Termék fajtája Menet utánvágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082855 4-13
EAN / GTIN 4000896140718
Gyártó száma 842AG-1
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható menet utánvágó külső menethez.
  • Gyors rögzítés a beállító csavar segítségével.
  • A pengék automatikusan igazodnak a mindenkori menetemelkedéshez.
  • Jobbos és balos menetek utánvágásához (vegye figyelembe a forgásirányt!).
  • Minden menetfajtához alkalmas (60° menetprofil).