Broca de furação térmica plana (sem colar) Inox, Rosca: M5

N.º do artigo: 080754 M5
Desconto
59,00 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

‌⌀ do furo roscado 4,6 mm
⌀ da haste 6 mm
Espessura do material 0,7 mm - 1 mm
potência de acionamento recomendada 1 kW
n.º de rotações recomendado 2.600 r.p.m.
para rosca M M5
Tipo de produto Brocas de furação térmica

Identificação e classificação

Número do artigo 080754 M5
EAN/GTIN 4069515008778
Número do fabricante 080754 M5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados