{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | chapa de aço | |
| Cor | preto | |
| Dimensões do furo | 6 mm | |
| Distância entre centros de furo | 12 mm | |
| Tipo de produto | bancada de trabalho | |
| Largura total | 722 mm | |
| Profundidade total | 164 mm | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado | sim | |
| Peso | 1,2 kg |
| Número do artigo | RWS-SHELFBS | |
| EAN/GTIN | 3662424159916 | |
| Número do fabricante | RWS-SHELFBS | |
| Número L | L60130 11052 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |