{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 29,5 | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | wiercenie ukośne; nawiercanie ukośnie; wyjście ukośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres wrzecion o ø | 29,5 mm - 36 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 25 | |
zastosowanie | 238310 10 | |
Zestaw śrub | 249900 SW3 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238301 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005655 | |
Numer producenta | B30 11010 |