Tête micrométrique KOMET® B301 29,5 mm

Réf.: 238301 29,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 29,5
Queue ABS
Application de perçage Perçage transversal; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais
Arrosage interne oui
⌀ plage de broche 29,5 mm - 36 mm
Longueur de col L1 50 mm
⌀ queue ABS® Ds 25
Utilisation 238310 10
Jeu de vis de serrage 249900 SW3
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238301 29,5
EAN / GTIN 4047109005655
Réf. fabricant B30 11010

Description

Exécution:

Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.
Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au ⌀ à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l’arête de coupe.

Utilisation:

Pour l’alésage de ⌀29,5 à 121 mm.
Réglage de l’insert de finition à l’état serré pour une précision de travail maximale.

Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier