Wytaczaki stalowe, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 16/09mm

Nr art.: 250037 16/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16M PCLNR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15,25 mm
długość całkowita L 150 mm
Dźwigienka 259015 11
śrubado dźwigni 259018 9
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Numer producenta 250037 16/09

Opis

Wykonanie:

Wytaczaki PCLNL 95° do płytek skrawających CN.