{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| varren ⌀ Ds | 16 mm | |
| Terän koko | 9 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | DIN 8024 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A16M PCLNR/L09 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Keskisiirto L3 | 11 mm | |
| Kiinnityspituus L2 | 15,25 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| Kiinnitysvipu | 259015 11 | |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 9 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 250037 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197925923 | |
| Valmistajan numero | 250037 16/09 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |