Stålborestang A.. PCLNL 95°, til vendeskærsplatter CN.., venstre

Art.-nr.: 250037 16/09
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
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16M PCLNR/L09
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15,25 mm
Samlet længde L 150 mm
Knæled 259015 11
Knæledsskrue 259018 9
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250037 16/09
EAN/GTIN 4045197925923
Producentnummer 250037 16/09
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

PCLNL 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.