{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
| kształt chwytu | stal | |
| Norma | DIN 8024 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | A25R PCLNR/L12 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
| wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
| długość całkowita L | 200 mm | |
| płytka podporowa | 259031 2 | |
| Dźwigienka | 259015 2 | |
| Śruba do dźwigni | 259018 8 | |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 250037 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197650238 | |
| Numer producenta | 250037 25/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |