{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | PV720 | |
Materiał ostrza | Cermet | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 270 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260204 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726929 | |
Numer producenta | TLD64044 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Gatunek: PV720
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
71,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
50,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
42,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120408 | DCMT 11T308 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Zastosowanie główne | P | P |