• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado CCMT 120408, para mecanizado medio

Número de artículo: 260204 PV720
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 17 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CCMT 120408
Diámetro del orificio de fijación 5,5 mm
Modelo de rompevirutas GK
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante PV720
Recubrimiento Megacoat Nano
Clase PV720
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC1204083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CC1204083N
Designación plaquita de corte CCMT120408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 9 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260204 PV720
EAN / GTIN 4960664726929
Número del fabricante TLD64044
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
tør