{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,9 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 17 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | CCMT 120408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,5 mm | |
| Execuție spargere așchii | GK | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | PV720 | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Categorie | PV720 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CC1204083N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC1204083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT120408 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 9 g |
| Cod articol | 260204 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726929 | |
| Număr producător | TLD64044 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |