• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260204 PV720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,9 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 17 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code CCMT 120408
Befestigungslochdurchmesser 5,5 mm
Ausführung Spanbrecher GK
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PV720
Beschichtung Megacoat Nano
Sorte PV720
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC1204083N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CC1204083N
Bezeichnung Schneidplatte CCMT120408
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 9 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260204 PV720
EAN / GTIN 4960664726929
Herstellernummer TLD64044
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
trocken