{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830319 | |
Numer producenta | 301090 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 50 krótki, ø trzpienia d1: 16mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
603,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
876,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 krótki | HSK-A 100 A = 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ zewn. D | 38 mm | 38 mm |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | 17 mm |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | niezamykane |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | 16 |