{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
| Sovitin | SK 50 lyhyt | |
| Standardi | DIN 6357 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | ADB | |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Ulkonema A-mitta | 35 mm | |
| Ulko-⌀ D | 38 mm | |
| Jyrsintuurnan pituus L4 | 17 mm | |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
| Tuotekoodi | 301090 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197830319 | |
| Valmistajan numero | 301090 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |