Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 scurt, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 301090 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG05001110; FDA01601210
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 50
Lungime activă A 35 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 17 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 153,75 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301090 16
EAN / GTIN 4045197830319
Număr producător 301090 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.