Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 16 mm

Prekės Nr.: 301090 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: nerakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 50, trumpa
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga nerakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 35 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301090 16
EAN / GTIN 4045197830319

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Trumpa darbinė dalis.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • su 4 aušinimo kanalais.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį