Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A, SK 50, zakres mocowania: 1-13mm

Nr art.: 301500 1-13

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 18000 min-1.
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 13 mm
adapter SK 50
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 18000 min-1.
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu 87,5 mm
⌀ zewn. D 43 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW6
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Numer producenta 802.535

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Czernione.

W dostawie:

Wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.