{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ otworu D1 | 26 mm | |
Chwyt do mocowania | MK2 | |
⌀ zewnętrzna uchwytu D | 48 mm | |
długość całkowita | 150 mm | |
długość od wrzeciona obrabiarki | 75,5 mm | |
Rodzaj produktu | uchwytem szybkowymiennym |
Numer artykułu | 336800 26MK2 | |
EAN / GTIN | 4045197310446 | |
Numer producenta | 3100200 |