• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snelwisselhouders, Boring-⌀ D1/opnameschacht (mm/MK): 26MK2

Artikelnummer: 336800 26MK2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring-⌀ D1/opnameschacht (mm/MK) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 26 mm
Opnameschacht MK2
Houderbuiten-⌀ D 48 mm
Totale lengte 150 mm
Lengte vanaf machinespindel 75,5 mm
Producttype Snelwisselhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 336800 26MK2
EAN/GTIN 4045197310446
Nummer fabrikant 3100200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Wordt de ring naar beneden geschoven, dan klikken de stalen kogels in het gereedschapsinzetstuk vast.

Toepassing:

Voor het snel wisselen van volggereedschap.

Accessoires:

Boor-inzetstukken nr. 336820.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan