{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
dopasowany kształt | dobry | |
EN 388. | 2142X | |
materiał podłoża | Bawełna | |
powłoka | PCV | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | niebieski / białe | |
materiał powłoki | PCW | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 28,2 g | |
Technologia tkania | 10G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | tak | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice bawełniane | |
materiał | Bawełna | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094211 7 | |
EAN / GTIN | 4059904101166 | |
Numer producenta | 6100 GR.7, BUND ROT |