Par de guantes de punto fino 6100, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094211 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
944 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 6100
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Policloruro de vinilo (PVC)
Código EN 388 2142X
Color azul; blanco
Composición del tejido Algodón; Nailon
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 10G
Norma EN 388
Material de base Algodón; Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Exento de DMF; Nudos
Categoría de protección II
Peso total 28,2 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094211 7
EAN / GTIN 4059904101166
Número del fabricante 6100 GR.7, BUND ROT
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6100. Guante de punto fino de algodón/nailon, blanco, con botones de PVC azules por un lado.

Aplicación:

Puesta en marcha, envío, montaje de precisión.

Norma:

EN 388