Rękawice tkane 6100, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094211 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
1 573 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 6100
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Polichlorek winylu (PCW)
Kod EN 388 2142X
Kolor Niebieskie; Białe
Skład tkaniny Bawełna; Nylon
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 10G
Norma EN 388
Materiał podłoża Bawełna; Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Wypustki
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 28,2 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094211 10
EAN / GTIN 4059904101227
Numer producenta 6100 GR.10, BUND WEIß
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

6100. Białe rękawice tkane bawełniano-nylonowe, z jednej strony niebieskie wypustki z PVC.

Zastosowanie:

Kompletacja zamówienia, wysyłka, montaż precyzyjny.

Norma:

EN 388