Para rękawic 03410, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094423 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
dopasowany kształt dobry
EN 388. 4221X
materiał podłoża Bawełna
powłoka Nitril
wariant powłoki Powłoka w 3/4
zakres zastosowania Heavy Duty
kolor niebieski / naturalny
materiał powłoki nitryl
rozmiar rękawic 8
masa 40,8 g
nie zawierają silikonu tak
zastosowanie wielorazowe
bez dimetyloformamidu tak
wyczucie przy dotyku umiarkowany
przyczepność na mokro bardzo dobry
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie umiarkowany
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094423 8
EAN / GTIN 4260144424988
Numer producenta 03410/8

Opis

Wykonanie:

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitrylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.
03410. Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.