{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Lícovanie | dobré | |
| EN 388 | 4221X | |
| Podkladový materiál | Bavlna | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
| Rozsah použitia | Heavy Duty | |
| Farba | modrá / prírodná | |
| Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
| Veľkosť rukavíc | 8 | |
| Hmotnosť | 40,8 g | |
| bez silikónov | áno | |
| Použitie | viacrazové | |
| Bez DMF | áno | |
| Pocit na dotyk | primerané | |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré | |
| Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
| Dýchacia aktivita | primerané | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094423 8 | |
| EAN/GTIN | 4260144424988 | |
| Číslo výrobcu | 03410/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |