• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Käsinepari 03410 8

Tuote nro.: 094423 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Istuvuus Hyvä
EN 388 4221X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Väri sininen/väritön
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 8
Paino 40,8 g
silikoniton kyllä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Erittäin hyvä
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Kohtalainen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094423 8
EAN / GTIN 4260144424988
Valmistajan numero 03410/8

Kuvaus

Malli:

Kestävö käsine puuvillajerseytä, nitriilipinnoite keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön. Selvästi pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin raskaat nahkakäsineet ja joustavampi kuin PVC-käsineet. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin karkeavaloksille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle.
03410. Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyyden säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin