Wiertła z VHM GARANT Master Alu Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA DLC

Nr art.: 122595
10 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA. Kształt HB zamawiać, podając nr 122596.
  • Seria: Master Alu
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Lity węglik
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Typ uchwytu: chwyt walcowy
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: DLC
  • Grupa skrawania: N (metale nieżelazne)
  • Chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h7
  • Klasa tolerancji uchwytu: h6
  • Klasa tolerancji wg ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Liczba ostrzy: 3
  • Wersja (xD): 6×D
  • Zakresy konfiguracji: 0,01 mm
  • Możliwość konfiguracji: tak
  • Nazwa produktu (typ): W
  • Wykonanie chwytu: HA
  • Kątownik, 1. stopień: 130 stopni
  • Pierścień kolorowy: żółty
  • Posuw w: aluminium, dające krótki wiór
Filtr