Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HA DLC

Réf.: 122595
64 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Type HB disponible au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 122596.
  • Série: Master Alu
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Méthode d'usinage: HPC
  • exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: Standard
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: carbure monobloc
  • Revêtement: DLC
  • Groupe d’usinage: N (métaux non ferreux)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 L
  • Nombre de lèvres: 3
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 30 degré
  • Exécution (×D): 6×D
  • Désignation du produit (type): W
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 130 degré
  • Bague de couleur: jaune
  • Sommaire: pièce unique
  • Supports de données: sans support de données
Filtrer