{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de artículo | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | L1 | L | Precio por | Precio con IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Número de artículo:
122595 4,0-X
Precios de la escala:
|
122595 4,0-X | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 4,7 mm | 36 mm | 74 mm |
1 unidad
|
162,52 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 4,71-X
Precios de la escala:
|
122595 4,71-X | 6 mm | 36 mm | 4,71 mm | 6 mm | 44 mm | 82 mm |
1 unidad
|
162,52 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 5
|
122595 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 44 mm | 35 mm | 82 mm |
1 unidad
|
109,37 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 6,01-X
Precios de la escala:
|
122595 6,01-X | 8 mm | 36 mm | 6,01 mm | 7 mm | 53 mm | 91 mm |
1 unidad
|
205,52 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 7,01-X
Precios de la escala:
|
122595 7,01-X | 8 mm | 36 mm | 7,01 mm | 8 mm | 53 mm | 91 mm |
1 unidad
|
205,52 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 8,01-X
Precios de la escala:
|
122595 8,01-X | 10 mm | 40 mm | 8,01 mm | 9 mm | 61 mm | 103 mm |
1 unidad
|
279,67 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 9,01-X
Precios de la escala:
|
122595 9,01-X | 10 mm | 40 mm | 9,01 mm | 10 mm | 61 mm | 103 mm |
1 unidad
|
279,67 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 10
|
122595 10 | 10 mm | 40 mm | 10 mm | 61 mm | 49 mm | 103 mm |
1 unidad
|
172,87 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 10,01-X
Precios de la escala:
|
122595 10,01-X | 12 mm | 45 mm | 10,01 mm | 11 mm | 71 mm | 118 mm |
1 unidad
|
394,14 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 11,01-X
Precios de la escala:
|
122595 11,01-X | 12 mm | 45 mm | 11,01 mm | 12 mm | 71 mm | 118 mm |
1 unidad
|
394,14 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 11,8
|
122595 11,8 | 12 mm | 45 mm | 11,8 mm | 71 mm | 56 mm | 118 mm |
1 unidad
|
246,08 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 12,01-X
Precios de la escala:
|
122595 12,01-X | 14 mm | 45 mm | 12,01 mm | 14 mm | 77 mm | 124 mm |
1 unidad
|
542,83 €
|
|||
|
Número de artículo:
122595 14,01-X
Precios de la escala:
|
122595 14,01-X | 16 mm | 48 mm | 14,01 mm | 16 mm | 83 mm | 133 mm |
1 unidad
|
717,23 €
|