Wózek do zaciskania, bez wyposażenia ZW1

Nr art.: ZW1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu ZW1
EAN / GTIN 4008158017211
Numer producenta ZW1
Numer L L80040 44
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Solidna metalowa konstrukcja na kółkach
  • Wymiary: 50 x 60 x 146 cm
  • Mieści do 90 zacisków
  • Ściski z odlewu hartowanego, całkowicie stalowe oraz dźwigniowe o rozpiętości od 120 do 600 mm
  • Z tarczą i uchwytem do tarczy
  • Nadaje się jako pomoc w sprzedaży oraz do zastosowania w warsztacie

Cecha szcz.:

  • Wyposażenie: bez wyposażenia

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.